Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x750x890mm, Multiplex, 6 209649-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209649-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.934.020.F
EAN/GTIN:
     4055091259086
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x750x890mm, Multiplex, 6 Schubladen, lichtgrau, RFID Lock In der LISTA Stahlblech-Werkbank (B x T x H) 2.000 x 750 x 890 mm mit 6 Auszügen lagern Sie Ihr Werkzeug vor Fremdzugriff geschützt und komfortabel zugänglich. Dafür sorgen das CODE Lock-Schließsystem und komplett ausziehbare Schubladen. Werkbankplatte aus langlebigem Multiplex 6 Vollauszüge für komplette Übersicht Inkl. RFID-Schließvorrichtung Für hohe Flächenbelastung geeignet Schublade stark belastbar dank 75 kg Tragkraft „Made in Europe"-Qualität mit 10 Jahren Garantie Maßeinheit LISTA Werkbank 27 x 36 E Lichtgrau Unterschiedliche Ausstattungsvarianten erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
169.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.719,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.968,57*
€ 2.342,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,49*
€ 2.307,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.838,44*
€ 2.187,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.778,36*
€ 2.116,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.719,76*
€ 2.046,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.