Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x750x890mm, Multiplex, 5 209617-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209617-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.926.020.F
EAN/GTIN:
     4055091261898
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x750x890mm, Multiplex, 5 Schubladen, lichtgrau, RFID Lock Diese korrosionsbeständige LISTA Werkbank (B x T x H) 2.000 x 750 x 890 mm aus Stahlblech ermöglicht effiziente Arbeitsabläufe und dauerhafte Ordnung in Ihrem Betrieb. Per CODE Lock schützen Sie Werkzeug und Zubehör in 5 Schubladen mit 100-%-Auszug. Hochwertige Multiplex-Arbeitsfläche Vollausziehbare Schubladen mit Herausfallsicherung Mit RFID-Schließsystem als Diebstahlschutz Für hohe Flächenbelastung konzipiert Schublade stark belastbar dank 75 kg Tragkraft Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland und der Schweiz Maße: (B x T x H) 2.000 x 750 x 890 mm Lichtgraue Pulverlackierung Erweiterbar mit individuellen Ausstattungselementen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
162.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.631,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.867,82*
€ 2.222,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.840,89*
€ 2.190,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,91*
€ 2.077,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.688,36*
€ 2.009,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.631,59*
€ 1.941,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.