Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 1500x800x900mm, Buche, 3 Schu 209561-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209561-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.912.020.F
EAN/GTIN:
     4055091260051
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 1500x800x900mm, Buche, 3 Schubladen, lichtgrau, RFID Lock Verwahren Sie Werkzeug sowie Zubehör gut zugänglich und diebstahlgeschützt: in den 3 Vollauszug-Schubfächern der LISTA Werkbank (B x T x H) 1.500 x 800 x 900 mm mit AUTO Lock. Die Werkbank „Made in Europe“ besticht durch ihr korrosionssicheres Stahlblech-Gehäuse. Arbeitsfläche aus strapazierfähigem Buche-Vollholz Schubladenvollauszüge platzeffizient nutzbar dank optimaler Mantelhöhen Inkl. RFID-Schließmechanik Für hohe Flächenbelastung ausgelegt Schublade stark belastbar dank 75 kg Tragkraft „Made in Europe"-Produkt Maße: (B x T x H) 1.500 x 800 x 900 mm Lichtgrau pulverlackiert In unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
122.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.355,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.577,14*
€ 1.876,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,39*
€ 1.850,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,64*
€ 1.754,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.422,39*
€ 1.692,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.355,84*
€ 1.613,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.