Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 54x27E, (BxTxH) 1023x572x962mm, 5 Schub 209249-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209249-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.780.020.F
EAN/GTIN:
     4055091259260
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen lista lichtgrau
werkstattwagen
LISTA Werkstattwagen 54x27E, (BxTxH) 1023x572x962mm, 5 Schubladen, Fronthöhen 75-200mm, lichtgrau, RFID Lock Dieser lichtgraue, rostfreie LISTA Werkstattwagen 54 x 27 E aus Stahlblech ermöglicht einfache Arbeitsabläufe und dauerhafte Ordnung in Ihrem Betrieb. Per RFID Lock schützen Sie Werkzeug und Zubehör in 5 Schubladen mit 100-%-Auszug. Dank 4 Gummi-Räder inkl. Griffstange verfahren Sie den Wagen komfortabel. LISTA Werkstattwagen 54 x 27 E aus solidem Stahlblech Vollausziehbare Schubladen mit Herausfallsicherung Inkl. RFID Lock-Schließvorrichtung Hochstabile Schublade (75 kg Tragkraft) 4 Gummi-Rollen nebst Schiebestange für leichtgängiges Bewegen Qualitätsprodukt „Made in Europe ", 10-Jahre-Garantie Mit konfigurierbaren Ausstattungselementen erweiterbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
1070.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
138.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lista, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.870,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.050,20*
€ 2.439,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.025,44*
€ 2.410,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.947,32*
€ 2.317,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.905,62*
€ 2.267,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.870,95*
€ 2.226,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.