Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 36x36E, (BxTxH) 717x725x1112mm, 7 Schub 208932-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208932-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.666.010.A
EAN/GTIN:
     4055091253893
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen lista
werkstattwagen
LISTA Werkstattwagen 36x36E, (BxTxH) 717x725x1112mm, 7 Schubladen, Fronthöhen 75-150mm, lichtblau, AUTO Lock Im lichtblauen LISTA Werkstattwagen 36 x 36 E aus Stahlblech mit 7 Auszügen lagern Sie Ihr Werkzeug vor Fremdzugriff geschützt und komfortabel erreichbar. Dafür sorgen das Schließsystem AUTO Lock und voll ausziehbare Schubladen. 4 Rollen aus Gummi ermöglichen ein Verfahren zwischen wechselnden Arbeitsplätzen. LISTA Werkstattwagen 36 x 36 E aus Stahlblech in hochwertiger Qualität 7 Schubladen ausgestattet mit Vollauszug und Einzelsicherung rechts Mit AUTO Lock-System vor Diebstahl geschützt Hochstabile Schublade mit 75 kg Tragkraft 4 Rollen aus Gummi plus Handgriff für leichtgängiges Verfahren Mit 10 Jahren Herstellergarantie, „Made in Europe " In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1250.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
765.00 mm
WEIGHT GRO:
149.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen ral5012, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.073,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.277,74*
€ 2.710,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.248,41*
€ 2.675,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.158,28*
€ 2.568,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.111,66*
€ 2.512,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.073,39*
€ 2.467,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.