Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x840mm, 6 Schubl 208510-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208510-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.427.020.C
EAN/GTIN:
     4055091251998
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen lista lichtgrau
werkstattwagen
LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x840mm, 6 Schubladen, 2 x 50 / 2 x 75 / 2 x 150, lichtgrau, CODE Lock Im lichtgrauen LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E aus Stahlblech mit 6 Auszügen lagern Sie Ihr Werkzeug diebstahlgeschützt und bequem erreichbar. Dafür sorgen das Schließsystem CODE Lock und 100 % ausziehbare Schubladen. 4 Rollen aus Nylon ermöglichen ein Verfahren zwischen wechselnden Arbeitsplätzen. LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E aus Stahlblech in hochwertiger Qualität 6 vollausziehbare Schubladen für schnellen Zugriff Mit CODE Lock-System als Diebstahlschutz Hochbelastbar mit 75 kg pro Schublade 4 Nylon-Räder nebst Griffstange für leichtgängiges Verfahren Qualitätsprodukt „Made in Europe ", 10-Jahre-Garantie Mit passgenauem Zubehör flexibel bestückbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
83.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lista, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.257,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,10*
€ 1.670,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,35*
€ 1.653,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,91*
€ 1.584,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,04*
€ 1.543,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.257,67*
€ 1.496,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.