Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x840mm, 6 Schubl 208509-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208509-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.427.020.A
EAN/GTIN:
     4055091251929
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen lista lichtgrau
werkstattwagen
LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x840mm, 6 Schubladen, 2 x 50 / 2 x 75 / 2 x 150, lichtgrau, AUTO Lock Verfahren Sie Werkzeug sowie Zubehör griffbereit und diebstahlgeschützt: in den 6 Vollauszug-Schubfächern vom LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E mit AUTO Lock. Der lichtgraue Schrank „Made in Europe “ besticht durch sein korrosionsbeständiges Stahlblech-Gehäuse. Mit 4 Rädern aus Nylon und Schiebegriff. LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E aus Stahlblech in robuster Qualität Mit 6 Schubladen inkl. 100-%-Auszug für komplette Übersicht Mit AUTO Lock-System als Diebstahlschutz Hochstabile Schublade mit 75 kg Tragkraft 4 Nylon-Rollen und Handgriff für leichtgängiges Bewegen „Made in Europe “ ?(10-Jahres-Qualitätsgarantie) Zahlreiche Ausstattungsoptionen optional erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
83.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lista, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.438,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.594,42*
€ 1.897,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.575,88*
€ 1.875,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.513,21*
€ 1.800,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.476,88*
€ 1.757,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.438,29*
€ 1.711,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.