Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x840mm, 6 Schubl 208506-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208506-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.427.010.A
EAN/GTIN:
     4055091258225
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen lista
werkstattwagen
LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x840mm, 6 Schubladen, 2 x 50 / 2 x 75 / 2 x 150, lichtblau, AUTO Lock Werkzeug und Zubehör mobil, organisiert und diebstahlgeschützt aufbewahren: im lichtblauen LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E aus korrosionssicherem Stahlblech mit AUTO Lock-System. 6 Schubladen mit Vollauszug gewähren komfortablen Einblick ins Schubladeninnere. Mit 4 Rollen aus Nylon und Handgriff. LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E aus Stahlblech in langlebiger Qualität 6 gesicherte Schubfächer mit Vollauszug für komfortablen Zugriff Diebstahlsicher abschließbar dank AUTO Lock Schublade mit 75 kg Tragkraft für schweres Werkzeug geeignet 4 Nylon-Rollen und Schiebegriff für leichtgängiges Verfahren Qualitätsprodukt „Made in Europe ", 10-Jahre-Garantie Große Auswahl variabel konfigurierbarer Ausstattungselemente
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
83.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen ral5012, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.450,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,15*
€ 1.917,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.597,08*
€ 1.900,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,54*
€ 1.817,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.486,05*
€ 1.768,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,24*
€ 1.725,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.