Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x723mm, 5 Schubl 208501-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208501-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.425.020.A
EAN/GTIN:
     4055091258676
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen lista lichtgrau
werkstattwagen
LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x723mm, 5 Schubladen, 2 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150, lichtgrau, AUTO Lock Robust, diebstahlsicher, hochwertig: Der LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E aus stabilem Stahlblech bietet Ihnen mit 5 Schubladen inkl. Vollauszug gut erreichbaren mobilen Stauraum für Werkzeug und Zubehör. Ein AUTO Lock-Schloss sichert das Equipment vor Fremdzugriff. Mit Nylon-Rollen plus Handgriff. LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E aus solidem Stahlblech 5 vollausziehbare Schubladen für schnellen Überblick Mit AUTO Lock-Schließsystem als Diebstahlschutz Hohe Schubladen-Tragkraft von 75 kg 4 Rollen aus Nylon nebst Griffstange für leichtgängiges Verfahren Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland und der Schweiz Vielfältiges, frei konfigurierbares Zubehör zur Auswahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
873.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
73.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lista, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.303,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,54*
€ 1.723,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.437,76*
€ 1.710,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,19*
€ 1.640,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,42*
€ 1.596,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.303,98*
€ 1.551,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.