Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x723mm, 5 Schubl 208500-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208500-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.425.010.F
EAN/GTIN:
     4055091258652
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen lista
werkstattwagen
LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x723mm, 5 Schubladen, 2 x 50 / 2 x 100 / 1 x 150, lichtblau, RFID Lock Verfahren Sie Werkzeug sowie Zubehör griffbereit und diebstahlsicher: in den 5 Vollauszug-Schubfächern vom LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E mit RFID Lock. Der lichtblaue Schrank „Made in Europe “ überzeugt durch sein korrosionsbeständiges Stahlblech-Gehäuse. Mit 4 Rädern aus Nylon und Handgriff. Bewährter LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E aus Stahlblech Schubladenvollauszüge platzsparend nutzbar dank optimaler Mantelhöhen Mit RFID Lock-System als Diebstahlschutz 75 kg Tragkraft pro Schublade für hohe Beanspruchung 4 Nylon-Rollen plus Schiebegriff für leichtgängiges Verfahren Hochwertig hergestellt in Europa In unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
873.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
73.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen ral5012, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.221,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,21*
€ 1.616,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.349,83*
€ 1.606,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,30*
€ 1.541,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,91*
€ 1.500,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.221,82*
€ 1.453,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.