Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x723mm, 4 Schubl 208493-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208493-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.423.020.A
EAN/GTIN:
     4055091259505
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen lista lichtgrau
werkstattwagen
LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x723mm, 4 Schubladen, 1 x 50 / 1 x 100 / 2 x 150, lichtgrau, AUTO Lock Verfahren Sie Werkzeug sowie Zubehör gut sortiert und diebstahlgeschützt: in den 4 Vollauszug-Schubfächern vom LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E mit AUTO Lock. Der lichtgraue Schrank „Made in Europe “ überzeugt durch sein korrosionsbeständiges Stahlblech-Gehäuse. Mit 4 Rollen aus Nylon und Griffstange. LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E aus Stahlblech in bewährter Qualität Mit 4 Schubladen inkl. Vollauszug für mehr Übersicht Diebstahlsicher verschließbar dank AUTO Lock Schublade stark belastbar dank 75 kg Tragkraft 4 Räder aus Nylon plus Schiebestange für leichtgängiges Bewegen „Made in Europe"-Qualität Einfach konfigurierbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
873.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
68.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lista, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.252,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,63*
€ 1.669,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.387,59*
€ 1.651,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,32*
€ 1.580,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.292,26*
€ 1.537,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.252,14*
€ 1.490,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.