Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x723mm, 4 Schubl 208492-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208492-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.423.010.F
EAN/GTIN:
     4055091254616
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen lista
werkstattwagen
LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x723mm, 4 Schubladen, 1 x 50 / 1 x 100 / 2 x 150, lichtblau, RFID Lock Dieser lichtblaue, korrosionsbeständige LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E aus Stahlblech gewährleistet effiziente Arbeitsabläufe und anhaltende Ordnung in Ihrem Betrieb. Per RFID Lock schützen Sie Werkzeug und Zubehör in 4 Schubladen mit Vollauszug. Dank 4 Nylon-Rollen inkl. Schiebegriff bewegen Sie den Wagen leichtgängig. LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E aus solidem Stahlblech 4 gesicherte Schubfächer mit 100-%-Auszug für bequemen Zugriff Mit RFID Lock-Schließmechanismus als Diebstahlschutz Hochstabile Schublade (75 kg Tragkraft) 4 Rollen aus Nylon und Handgriff für leichtgängiges Verfahren Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland und der Schweiz Bestückbar mit maßgeschneiderten Ausstattungselementen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
873.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
68.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen ral5012, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.123,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,36*
€ 1.498,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.252,94*
€ 1.491,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,45*
€ 1.427,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,55*
€ 1.385,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,58*
€ 1.337,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.