Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x723mm, 4 Schubl 208490-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208490-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.423.010.A
EAN/GTIN:
     4055091255699
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen lista
werkstattwagen
LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x723mm, 4 Schubladen, 1 x 50 / 1 x 100 / 2 x 150, lichtblau, AUTO Lock Verfahren Sie Werkzeug sowie Zubehör gut sortiert und diebstahlgeschützt: in den 4 Vollauszug-Schubfächern vom LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E mit AUTO Lock. Der lichtblaue Schrank „Made in Europe “ überzeugt durch sein korrosionssicheres Stahlblech-Gehäuse. Mit 4 Rädern aus Nylon und Schiebestange. LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E aus solidem Stahlblech 4 vollausziehbare Schubladen für schnellen Zugriff Mit AUTO Lock-Schließmechanik als Diebstahlschutz 75 kg Tragkraft pro Schublade für hohe Beanspruchung 4 Nylon-Rollen nebst Handgriff für leichtgängiges Verfahren Mit 10 Jahren Herstellergarantie, „Made in Europe " Große Auswahl individuell konfigurierbarer Zubehöre
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
873.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
68.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen ral5012, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.251,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,67*
€ 1.662,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,17*
€ 1.644,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.325,01*
€ 1.576,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,24*
€ 1.535,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,44*
€ 1.489,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.