| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-208223-YY Herst.-Nr.: 71.461.010 EAN/GTIN: 7612269043051 |
| |
|
| | |
| LISTA Flüssigkeitsschrank, (BxTxH) 717x753x1450mm, 3 Kannenböden, lichtblau Schutz nach Vorschrift: In dem lichtblauen Flüssigkeitsschrank von LISTA mit den Maßen (BxTxH) 717x753x1450 mm bewahren Sie wassergefährdende Stoffe sicher und vorschriftsgemäß auf. 3 Kannenböden nehmen die Flüssigkeitskanister auf. Diebstahlsicher verschließbar dank KEY Lock Mit Auffangwanne Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland und der Schweiz Vielfältiges, frei konfigurierbares Zubehör zur Auswahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1600.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 765.00 mm | WEIGHT GRO: | 169.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschränke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.089,83* | € 3.333,56* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.105,71* | € 3.333,59* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.101,16* | € 3.348,20* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.839,91* | € 4.094,28* | | | | Lager 4445 | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.008,51* | € 4.284,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|