Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 27x36E, (BxTxH) 564x725x990mm, 7 Schubl 207748-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207748-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.372.010.A
EAN/GTIN:
     4055091263335
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen lista
werkstattwagen
LISTA Werkstattwagen 27x36E, (BxTxH) 564x725x990mm, 7 Schubladen, Fronthöhen 50-150mm, lichtblau, AUTO Lock Werkzeug und Zubehör mobil, strukturiert und diebstahlgeschützt bereithalten: im lichtblauen LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E aus rostfreiem Stahlblech mit AUTO Lock-Verschluss. 7 Schubladen mit Vollauszug gewähren komfortablen Einblick ins Schubladeninnere. Mit 4 Rädern aus Nylon und Schiebestange. LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E aus solidem Stahlblech Schubladenvollauszüge platzsparend nutzbar dank optimaler Mantelhöhen Mit AUTO Lock-System vor Diebstahl geschützt Hochstabile Schublade mit 75 kg Tragkraft 4 Rollen aus Nylon und Griffstange für leichtgängiges Bewegen Mit 10 Jahren Garantie, „Made in Europe " Frei konfigurierbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1140.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
725.00 mm
WEIGHT GRO:
126.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen ral5012, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.794,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.966,00*
€ 2.339,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.949,52*
€ 2.319,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.872,41*
€ 2.228,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.829,62*
€ 2.177,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.794,88*
€ 2.135,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.