Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 27x36E, (BxTxH) 564x725x990mm, 7 Schubl 207745-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207745-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.372.020.A
EAN/GTIN:
     4055091263588
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen lista lichtgrau
werkstattwagen
LISTA Werkstattwagen 27x36E, (BxTxH) 564x725x990mm, 7 Schubladen, Fronthöhen 50-150mm, lichtgrau, AUTO Lock Dieser lichtgraue, korrosionsbeständige LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E aus Stahlblech ermöglicht effiziente Arbeitsabläufe und dauerhafte Ordnung in Ihrem Betrieb. Per AUTO Lock schützen Sie Werkzeug und Zubehör in 7 Schubladen mit Vollauszug. Dank 4 Nylon-Räder inkl. Handgriff verfahren Sie den Wagen leichtgängig. Stabiler LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E aus Stahlblech 7 vollausziehbare Schubladen für schnellen Überblick Mit AUTO Lock-System vor Diebstahl geschützt Hochstabile Schublade mit 75 kg Tragkraft 4 Nylon-Rollen und Griffstange für leichtgängiges Verfahren „Made in Europe “ ?(10-Jahres-Qualitätsgarantie) Große Ausstattungsvielfalt für spezifische Anforderungen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1140.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
725.00 mm
WEIGHT GRO:
126.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lista, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.796,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.958,56*
€ 2.330,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.942,70*
€ 2.311,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.868,48*
€ 2.223,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.827,32*
€ 2.174,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.796,23*
€ 2.137,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.