Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 27x36E, (BxTxH) 564x725x990mm, 7 Schubl 207738-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207738-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.373.020.A
EAN/GTIN:
     4055091263977
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen lista lichtgrau
werkstattwagen
LISTA Werkstattwagen 27x36E, (BxTxH) 564x725x990mm, 7 Schubladen, 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150, lichtgrau, AUTO Lock Werkzeug und Zubehör gut zugänglich und diebstahlgeschützt verfahren: dank 7 Schubfächern mit Vollauszug und AUTO Lock im lichtgrauen LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E inkl. Nylon-Rollen. Der mobile Schrank „Made in Europe “ begeistert durch hohe Materialgüte wie beim rostfreien Stahlblech. Robuster LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E aus Stahlblech Schubladenvollauszüge platzeffizient nutzbar dank optimaler Mantelhöhen Mit AUTO Lock-System zum diebstahlgeschützten Lagern Hohe Schubladen-Tragkraft von 75 kg 4 Räder aus Nylon nebst Griffstange für leichtgängiges Bewegen Mit 10 Jahren Garantie, „Made in Europe " Große Auswahl individuell konfigurierbarer Zubehöre
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1140.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
725.00 mm
WEIGHT GRO:
126.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lista, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.806,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.982,37*
€ 2.359,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.965,87*
€ 2.339,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.888,88*
€ 2.247,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.846,33*
€ 2.197,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.806,93*
€ 2.150,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.