Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 27x36E, (BxTxH) 564x725x990mm, 5 Schubl 207730-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207730-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.374.020.A
EAN/GTIN:
     4055091264134
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen lista lichtgrau
werkstattwagen
LISTA Werkstattwagen 27x36E, (BxTxH) 564x725x990mm, 5 Schubladen, Fronthöhen 50-300mm, lichtgrau, AUTO Lock Werkzeug und Zubehör gut erreichbar und diebstahlgeschützt verfahren: dank 5 Schubfächern mit Vollauszug und AUTO Lock im lichtgrauen LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E inkl. Nylon-Rollen. Der mobile Schrank „Made in Europe “ besticht durch hohe Materialgüte wie beim korrosionsbeständigen Stahlblech. Bewährter LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E aus Stahlblech Vollausziehbare Schubladen mit Herausfallsicherung Diebstahlsicher abschließbar dank AUTO Lock Schublade stark belastbar dank 75 kg Tragkraft 4 Rollen aus Nylon plus Schiebegriff für leichtgängiges Bewegen Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland und der Schweiz Mit konfigurierbaren Ausstattungselementen erweiterbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1140.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
725.00 mm
WEIGHT GRO:
111.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lista, Werkstattwagen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.593,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.742,09*
€ 2.073,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.727,96*
€ 2.056,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.659,83*
€ 1.975,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.620,51*
€ 1.928,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.593,00*
€ 1.895,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.