| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207434-YY Herst.-Nr.: 17.610.010 EAN/GTIN: 7612269030365 |
| |
|
| | |
| LISTA Computerschrank 36x36E, (BxTxH) 717x725x1700mm, ohne Steckerleiste, lichtblau Egal ob in Büro und Verwaltung, Schulen und Universitäten oder anderen öffentlichen Gebäuden: Der lichtblaue LISTA Computerschrank mit den Maßen (BxTxH) 717x725x1700 mm eignet sich perfekt zur sicheren personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten. Mit KEY Lock-System vor Diebstahl geschützt Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Hergestellt in Deutschland & Schweiz (10-Jahres-Garantie) Mit maßgeschneidertem Zubehör flexibel bestückbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1850.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 765.00 mm | WEIGHT GRO: | 111.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.380,64444* | € 1.555,98444* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.423,10* | € 1.606,83* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.435,93* | € 1.613,93* | | | | Lager 4445 | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.660,35* | € 1.857,98* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.779,51* | € 1.975,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|