| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207433-YY Herst.-Nr.: 17.610.020 EAN/GTIN: 7612269068337 |
| |
|
| | |
| LISTA Computerschrank 36x36E, (BxTxH) 717x725x1700mm, ohne Steckerleiste, lichtgrau Egal ob in Büro und Verwaltung, Schulen und Universitäten oder anderen öffentlichen Gebäuden: Der lichtgraue LISTA Computerschrank mit den Maßen (BxTxH) 717x725x1700 mm eignet sich perfekt zur sicheren personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten. Mit KEY Lock-System zum diebstahlgeschützten Lagern Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt „Made in Europe“ ?(10-Jahres-Qualitätsgarantie) Verschiedene Ausstattungsoptionen optional erhältlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1850.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 765.00 mm | WEIGHT GRO: | 111.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.376,35444* | € 1.560,73444* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.421,77* | € 1.611,69* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.439,16* | € 1.618,80* | | | | Lager 4445 | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.660,72* | € 1.863,36* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.772,68* | € 1.980,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|