| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207431-YY Herst.-Nr.: 17.612.020 EAN/GTIN: 7612269068351 |
| |
|
| | |
| LISTA Computerschrank 36x36E, (BxTxH) 717x725x1700mm, D / Schuko, lichtgrau Egal ob in Büro und Verwaltung, Schulen und Universitäten oder anderen öffentlichen Gebäuden: Der lichtgraue LISTA Computerschrank mit den Maßen (BxTxH) 717x725x1700 mm eignet sich perfekt zur sicheren personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten. Diebstahlsicher verschließbar dank KEY Lock Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Qualitätsprodukt „Made in Europe“, 10-Jahre-Garantie Mit konfigurierbaren Ausstattungselementen erweiterbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1850.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 765.00 mm | WEIGHT GRO: | 112.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.463,55* | € 1.632,79* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.468,59* | € 1.634,36* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.465,45448* | € 1.637,86448* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.466,37* | € 1.641,85* | | | | Lager 4445 | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.758,82* | € 1.956,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|