Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x800x850mm, Buche, 5 Schu 207356-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207356-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     39.721.020.A
EAN/GTIN:
     4055091251714
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x800x850mm, Buche, 5 Schubladen, lichtgrau, AUTO Lock Robust, diebstahlgeschützt, wertbeständig: Die LISTA Werkbank (B x T x H) 2.000 x 800 x 850 mm aus stabilem Stahlblech bietet Ihnen mit 5 Schubladen inkl. Vollauszug gut erreichbaren Stauraum für Werkzeug und Zubehör. Ein KEY Lock-System schützt das Inventar vor Fremdzugriff. Arbeitsfläche aus strapazierfähigem Buche-Vollholz Mit 5 Schubladen inkl. Vollauszug für komplette Übersicht Auf Knopfdruck oder vollautomatisch verschließbar via AUTO Lock Für hohe Flächenbelastung konzipiert Schublade stark belastbar dank 75 kg Tragkraft „Made in Europe"-Produkt Maße: (B x T x H) 2.000 x 800 x 850 mm Lichtgraue Pulverlackierung Mit individuellem Zubehör flexibel erweiterbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
171.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.866,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.147,82*
€ 2.555,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.090,12*
€ 2.487,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.983,18*
€ 2.359,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.925,43*
€ 2.291,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.866,56*
€ 2.221,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.