| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207331-YY Herst.-Nr.: 41.468.000 EAN/GTIN: 4047417508886 |
| |
|
| | |
| LISTA Set Mulden, (BxTxFH) 459x510x75mm, 49-teilig Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 160.00 mm | WIDTH GRO: | 630.00 mm | DEPTH GRO: | 510.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.500000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 46,35* | € 62,91* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 45,78* | € 62,98* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 48,89* | € 65,44* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 48,99* | € 72,09* | | | | Lager 4445 | 39 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 65,55* | € 86,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|