Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x750x840mm, Multiplex, 4 207065-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207065-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     59.041.020.A
EAN/GTIN:
     4055091260976
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x750x840mm, Multiplex, 4 Schubladen, lichtgrau, AUTO Lock In der LISTA Stahlblech-Werkbank (B x T x H) 2.000 x 750 x 840 mm mit 4 Auszügen lagern Sie Ihr Werkzeug diebstahlsicher und bequem zugänglich. Dafür sorgen das RFID-Schließsystem und 100 % ausziehbare Schubladen. Arbeitsfläche aus robustem Multiplex 4 vollausziehbare Schubladen für schnellen Überblick Mit komfortablem vollautomatischem AUTO Lock als Diebstahlschutz Für hohe Flächenbelastung geeignet Hochbelastbar mit 75 kg pro Schublade „Made in Europe"-Produkt Maße: (B x T x H) 2.000 x 750 x 840 mm In Lichtgrau Mit maßgeschneidertem Zubehör flexibel bestückbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
151.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.628,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.866,98*
€ 2.221,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.840,06*
€ 2.189,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,12*
€ 2.076,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.687,59*
€ 2.008,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.628,02*
€ 1.937,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.