Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x800x850mm, Buche, 3 Schu 207037-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207037-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     59.215.020.A
EAN/GTIN:
     4055091259536
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
LISTA Werkbank 27x36E, (BxTxH) 2000x800x850mm, Buche, 3 Schubladen, lichtgrau, AUTO Lock Werkzeug und Zubehör gut zugänglich und diebstahlgeschützt verwahren: dank 3 Schubfächern mit Vollauszug und KEY Lock in der LISTA Werkbank (B x T x H) 2.000 x 800 x 850 mm. Die wertige Werkbank „Made in Europe “ begeistert durch hohe Materialgüte wie beim korrosionsfesten Stahlblech. Bewährte Buche-Werkplatte Vollausziehbare Schubladen mit Herausfallsicherung Optionale LISTA Access Software zum Festlegen zeitlich eingeschränkter Zugänge Für normale Flächenbelastung ausgelegt Schublade mit 75 kg Tragkraft für schweres Werkzeug geeignet Mit 10 Jahren Qualitätsgarantie, „Made in Europe" Maßeinheit LISTA Werkbank 27 x 36 E Lichtgraue Pulverlackierung Große Ausstattungsvielfalt für spezifische Anforderungen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
850.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
145.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.576,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.801,01*
€ 2.143,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.747,42*
€ 2.079,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,24*
€ 1.951,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.604,51*
€ 1.909,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.576,38*
€ 1.875,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.