Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIORIT Sicherheitsschrank Typ 30, 2-flügelig, 3 Fachböden, 206904-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206904-YY
Hersteller:
     PRIORIT
Herst.-Nr.:
     EN32.196.120-VA
EAN/GTIN:
     4055091210254
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
Lochblecheinlage Wannenboden
PRIORIT Sicherheitsschrank Typ 30, 2-flügelig, 3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Auffangwanne, Edelstahl Im 2-flügeligen Sicherheitsschrank Typ 30 lagern Sie brennbare Gebinde gesichert und feuerwiderstandsfähig über 30 Minuten. Der Schrank ist GS-geprüft und erfüllt die Labormöbelnorm EN 14727. Sicherheitsschrank Typ 30 nach EN 14470-1 Zum Lagern brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden GS-geprüfter Brandschutz 30 Minuten feuerwiderstandsfähig nach DIN EN 14470-1 Erfüllt die Labormöbelnorm EN 14727 Abteil Höhe = 1600 mm Abteil Breite = 1,075 mm Abteil Tiefe = 515 mm Schranknutzung = Sicherheit Werkstatt Lager Feuerbeständig Böden Art = Wannenboden Böden Anzahl = 3 Bodenwannen Typ = Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Fronten RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 253 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
1075 mm
Abteil Höhe:
1600 mm
Abteil Tiefe:
515 mm
Eigengewicht:
253 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
3
Bodenwannen Typ:
Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz
Schranknutzung:
Sicherheit\;Werkstatt\;Lager\;Feuerbeständig\;
Böden Art:
Wannenboden
HEIGHT GRO:
2180.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
276.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.142,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.436,80*
€ 2.899,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.398,85*
€ 2.854,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.275,94*
€ 2.708,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.208,00*
€ 2.627,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.142,85*
€ 2.549,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.