Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIORIT Sicherheitsschrank Typ 30, 1-flügelig, 6 Vollauszüge 206902-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206902-YY
Hersteller:
     PRIORIT
Herst.-Nr.:
     EN31.196.060-6A
EAN/GTIN:
     4055091210230
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
Sicherheitsschrank feuerbeständig
PRIORIT Sicherheitsschrank Typ 30, 1-flügelig, 6 Vollauszüge, RAL 7035 Im 1-flügeligen Sicherheitsschrank Typ 30 lagern Sie brennbare Gebinde mehrfach gesichert und feuerwiderstandsfähig über 30 Minuten. Der Schrank ist GS-geprüft und erfüllt die Labormöbelnorm EN 14727. Sicherheitsschrank Typ 30 nach EN 14470-1 Zum Lagern brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden GS-geprüfter Brandschutz 30 Minuten feuerwiderstandsfähig nach DIN EN 14470-1 Erfüllt die Labormöbelnorm EN 14727 Abteil Höhe = 1600 mm Abteil Breite = 475 mm Abteil Tiefe = 515 mm Schranknutzung = Sicherheit Werkstatt Lager Feuerbeständig Böden Art = Auszugswanne Böden Anzahl = 6 Bodenwannen Typ = Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Fronten RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 235 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
475 mm
Abteil Höhe:
1600 mm
Abteil Tiefe:
515 mm
Böden Anzahl:
6
Eigengewicht:
235 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Böden Art:
Auszugswanne
Anlieferung:
vollständig montiert
Bodenwannen Typ:
Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz
Schranknutzung:
Sicherheit\;Werkstatt\;Lager\;Feuerbeständig\;
HEIGHT GRO:
2180.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
228.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.914,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.147,70*
€ 2.555,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.117,57*
€ 2.519,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.020,07*
€ 2.403,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.966,97*
€ 2.340,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.914,14*
€ 2.277,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.