Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEMMDAL Innenbehälter für Wertstoffsammler 54 l, verzinkt 206829-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206829-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-206829-YY
EAN/GTIN:
     4260532282763
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
HEMMDAL Innenbehälter für Wertstoffsammler 54 l, verzinkt Der herausnehmbare Innenbehälter für Wertstoffsammler erleichtert das Entleeren und ermöglicht eine einfache Reinigung. Dank der korrosionsbeständig verzinkten Stahloberfläche überzeugt der Behälter mit langer Nutzungsdauer. Der Innenbehälter für Wertstoffsammler ist in verschiedenen Größen erhältlich. Aus verzinktem Stahl, korrosionsbeständig Pflegeleichte Oberflächen In verschiedenen Größen erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Abfallsammler Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich (überdacht) Sozialraum Büro Behälter Volumen = 54 l Behälteröffnung Länge = 320 mm Behälteröffnung Breite = 340 mm Abschließbar = nein Brandschutz = nicht brandgeschützt Höhe = 550 mm Breite = 320 mm Tiefe = 340 mm Material = verzinkter Stahl Oberfläche = verzinkt Eigengewicht = 4,5 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
54 l
Eigengewicht:
4.5 kg
Höhe:
550 mm
Abschließbar:
nein
Behälteröffnung Breite:
340 mm
Behälteröffnung Länge:
320 mm
Behältertyp:
Abfallbehälter\;Abfallsammler\;
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Breite:
320 mm
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich (überdacht)\;Sozialraum\;Büro\;
Material:
verzinkter Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
340 mm
HEIGHT GRO:
550.00 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.