Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Wertstoffsammelstation WS 89, Einwurföffnungen, 3x 100 206583-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206583-YY
Herst.-Nr.:
     21330
EAN/GTIN:
     4030695213306
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VAR® Wertstoffsammelstation WS 89, Einwurföffnungen, 3x 100 Liter, antik-silber Mit der Wertstoffsammelstation VAR® WS 89 sammeln Sie Papier, Plastik und Restmüll übersichtlich getrennt. Farbige Umrandungen und Piktogramme an den Einwurflöchern erleichtern das schnelle Sortieren der Abfälle. Eine Flügeltür mit Doppelbartschloss sichert den Zugriff auf die 3 Inneneimer. Wertstoffsammelstation aus Edelstahl mit farbigen Sortieröffnungen Piktogramm-Aufkleber für einfaches Zuordnen der Wertstoffe Mit verstellbaren Füßen für einfachen Niveau-Ausgleich Mit Luftschlitzen für natürliche Durchlüftung Doppelbartschloss als Vandalismus-Schutz Behältertyp = Wertstoffsammler Einsatzbereich = Außenbereich Behälter Volumen = 300 Innenbehälter Anzahl = 3 Innenbehälter Volumen = 100 l Innenbehälter Material = Stahlblech Innenbehälter Oberfläche = verzinkt Flüssigkeitsdicht = nein Tür Typ = Doppelflügeltür Abschließbar = ja Selbstschließend = nein Brandschutz = feuerhemmend Kennzeichnung inklusive = ja Höhe = 1185 mm Breite = 890 mm Tiefe = 500 mm Farbe = antiksilber Material = Stahlblech Oberfläche = verzinkt beschichtet Eigengewicht = 82,5 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
300
Farbe:
antiksilber
Innenbehälter Volumen:
100 l
Abschließbar:
ja
Innenbehälter Anzahl:
3
Behältertyp:
Wertstoffsammler
Brandschutz:
feuerhemmend
Breite:
890 mm
Eigengewicht:
82.5 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Flüssigkeitsdicht:
nein
Höhe:
1185 mm
Kennzeichnung inklusive:
ja
Innenbehälter Material:
Stahlblech
Innenbehälter Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt\;beschichtet\;
Selbstschließend:
nein
Tiefe:
500 mm
Tür Typ:
Doppelflügeltür
HEIGHT GRO:
1335.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
890.00 mm
WEIGHT GRO:
85.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Kühne&Nagel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,13*
€ 1.040,98*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 873,49*
€ 1.040,98*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 895,03*
€ 1.058,95*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 975,57*
€ 1.154,69*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1.024,78*
€ 1.205,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,95*
€ 1.260,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,41*
€ 1.241,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,73*
€ 1.165,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,79*
€ 1.118,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,03*
€ 1.065,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 82,27*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.