Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Altbatterie-Sammelbehälter CEMO, 200 l 206301-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206301-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     3396
EAN/GTIN:
     4052886101001
Suchbegriffe:
Batterie-Sammelbehälter
Batteriebehälter
Batteriesammelbehälter
Bodenrost
Kfz-Altbatterie-Sammelbehälter CEMO, 200 l Der Kfz-Altbatterie-Sammelbehälter CEMO dient dem vorschriftsmäßigem Lagern und Transportieren von ausgedienten Kfz-Batterien. Dank stabiler Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Stahlfußgestell und abschließbarem Deckel ist die Sicherheitsbox auch für den Einsatz im Freien geeignet. Aus glasfaserverstärktem Kunststoff Zulässig für den Transport nach ADR 4.1.4.1 P801a Mit 2 Belüftungsöffnungen und verzinktem Stahlfußgestell Alle Beschläge aus Edelstahl Holzrost als ebene Grundfläche Deckel abschließbar Im Innen- und Außenbereich einsetzbar Behältertyp = Sammelbehälter Deckel feststellbar = nein Deckel Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Überdruckventil = nein Flammensperre = nein Farbe = grau RAL Farbe = RAL 7036 platingrau Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) Oberfläche = glatt Höhe = 810 mm Breite = 890 mm Tiefe = 590 mm Volumen = 200 l Eigengewicht = 23 kg
Weitere Informationen:
Breite:
890 mm
Eigengewicht:
23 kg
Höhe:
810 mm
Tiefe:
590 mm
Volumen:
200 l
Behältertyp:
Sammelbehälter
Deckel feststellbar:
nein
Deckel Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Farbe:
grau
Flammensperre:
nein
Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Oberfläche:
glatt
RAL Farbe:
RAL 7036 platingrau
Überdruckventil:
nein
HEIGHT GRO:
810.00 mm
WIDTH GRO:
890.00 mm
DEPTH GRO:
590.00 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 396,66*
€ 462,01*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 408,44*
€ 473,53*
€ 4,95*
ab € 420,37*
€ 487,26*
Frei Haus
ab € 526,68*
€ 601,15*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,53*
€ 563,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,96*
€ 546,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,61*
€ 520,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,50*
€ 508,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,44*
€ 486,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.