Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elephant Sorb Special, 20 Liter, Chemikalien- und Ölbindemit 206094-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206094-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     22.00.33
EAN/GTIN:
     4052469000226
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Elephant Sorb Special, 20 Liter, Chemikalien- und Ölbindemittel "R", 1 Palette Für die meisten Leckagen sicher gewappnet: Mit Elephant Sorb Special nutzen Sie ein leicht aufzubringendes Bindemittel – geeignet für alle gängigen Industriechemikalien. Ausgelaufene Gefahrstoffe wie Öle, Laugen oder andere wässrige Flüssigkeiten lassen sich schnell aufnehmen und effizient entfernen. Ölbindemittel für die gängigsten flüssigen Industriechemikalien Einfach und effizient nach Flüssigkeitsaufnahme entfernbar Leichter als andere Bindemittel wie z. B. Tonerde Hohe Saugleistung von 0,78 l Heizöl/kg 3-fach DEKRA-geprüft Geeignet für Flüssigkeiten = Öl Diesel Benzin Farben Wasser Kühlmittel Chemikalien Lösungsmittel Schmiermittel Material = Vulkangestein, rein und hochporös Farbe = weiß Technische Eigenschaften = Aufnahmekapazität: 5,85 l/Sack
Weitere Informationen:
Technische Eigenschaften:
Aufnahmekapazität: 5\,85 l\/Sack
Geeignet für Flüssigkeiten:
Öl\;Diesel\;Benzin\;Farben\;Wasser\;Kühlmittel\;Chemikalien\;Lösungsmittel\;Schmiermittel\;
Farbe:
weiß
Material:
Vulkangestein\, rein und hochporös
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
565.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: ölbindemittel elephant sorb, ölbindegranulat, ölbindemittel 20 l, Ölbindemittel Granulate
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 816,84*
€ 907,33*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.193,52*
€ 1.299,93*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 907,33*
€ 1.079,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 892,50*
€ 1.062,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 864,89*
€ 1.029,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 843,28*
€ 1.003,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 816,84*
€ 972,04
pro Paket
1 Paket enthält 72 Säcke (ab € 11,345* pro Sack)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.