Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, BxL 1.250 mm x 125 lfm, Kern-Ø 75 mm, Rollen-Ø 205625-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205625-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240038
EAN/GTIN:
     4056705400382
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie, BxL 1.250 mm x 125 lfm, Kern-Ø 75 mm, Rollen-Ø 800 mm, Stärke 2 mm Leichte Folie – starker Schutz: Die Schaumfolie schützt u. a. Glas, elektronische Geräte oder Möbel vor Feuchtigkeit, Staub und Kratzern. Weich und flexibel lässt sich das Schaum-Material vielseitig einsetzen und umweltfreundlich wiederverwenden. Leichte Schutzfolie für Glas, Elektrogeräte, Mobiliar oder Kunstgegenstände Bietet Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Beschädigungen wie Kratzern Weiches Material für flexiblen Einsatz Wiederverwendbar Stärke = 2 mm Breite = 1250 mm Folie Typ = Schaumfolie Länge = 125 mm Rollen Durchmesser = 800 mm Rollenkern Durchmesser = 75 mm Eigengewicht = 5,94 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
5.94
Länge:
125
Rollen Durchmesser:
800 mm
Rollenkern Durchmesser:
75 mm
Stärke:
2
Folie Typ:
Schaumfolie
HEIGHT GRO:
1250.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
5.940000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39211900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 48,30*
€ 89,07*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 77,15*
€ 97,51*
12 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 77,58*
€ 97,51*
4 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 78,07*
€ 97,93*
Lager 4445
105
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 71,96*
€ 106,66*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 106,66*
€ 126,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 102,55*
€ 122,03
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 86,90*
€ 103,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 85,30*
€ 101,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,22*
€ 96,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 74,43*
€ 88,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 71,96*
€ 85,63
pro Rolle
1 Rolle enthält 125 Meter (ab € 0,57568* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.