Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie, BxL 1.250 mm x 350 lfm, Kern-Ø 75 mm, Rollen-Ø 205624-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205624-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240064
EAN/GTIN:
     4056705100848
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Schaumfolie, BxL 1.250 mm x 350 lfm, Kern-Ø 75 mm, Rollen-Ø 700 mm, Stärke 1 mm Leichte Folie – starker Schutz: Die Schaumfolie schützt u. a. Glas, elektronische Geräte oder Möbel vor Feuchtigkeit, Staub und Kratzern. Weich und flexibel lässt sich das Schaum-Material vielseitig einsetzen und umweltfreundlich wiederverwenden. Leichte Schutzfolie für Glas, Elektrogeräte, Mobiliar oder Kunstgegenstände Bietet Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Beschädigungen wie Kratzern Weiches Material für flexiblen Einsatz Wiederverwendbar Stärke = 1 mm Breite = 1250 mm Folie Typ = Schaumfolie Länge = 350 mm Rollen Durchmesser = 700 mm Rollenkern Durchmesser = 75 mm Eigengewicht = 7,85 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
7.85
Länge:
350
Rollen Durchmesser:
700 mm
Rollenkern Durchmesser:
75 mm
Stärke:
1
Folie Typ:
Schaumfolie
HEIGHT GRO:
1250.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
7.850000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39211900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, transpak schaumfolie, packschaum, Füllmaterial
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 59,48*
€ 102,46*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 87,10*
€ 108,19*
12 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 87,33*
€ 108,19*
5 Tage
26
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,84*
€ 109,81*
Lager 4445
105
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 84,90*
€ 118,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 118,59*
€ 141,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 118,04*
€ 140,47
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 101,57*
€ 120,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 98,24*
€ 116,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 93,64*
€ 111,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 84,90*
€ 101,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 350 Meter (ab € 0,24258* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.