Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen, längsverstärkt 205463-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205463-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520064
EAN/GTIN:
     4056705200647
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen, längsverstärkt, BxL 75 mm x 50 lfm, 12 Stk/VE Gefährliche Güter sicher bündeln: Dafür besitzt das Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen eine fadenverstärkte Struktur. Neben der reiß- und dehnfesten Eigenschaft überzeugt das Verpackungsband durch seine starke Klebkraft. Transparentes Filament-Klebeband für Gefahrgutverpackungen Fadenverstärkt Starke Klebkraft durch Hotmelt-Kleber Sehr hohe Reiß- und Dehnfestigkeit Feuchtigkeitsunempfindlich Art = Filamentband Rollenlänge = 50 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 100 µm
Weitere Informationen:
Art:
Filamentband
Kerndurchmesser:
76 mm
Rollenlänge:
50 m
Stärke:
100 µm
HEIGHT GRO:
75.00 mm
WIDTH GRO:
345.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 6,38*
5 Tage
1320
12
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 6,71*
12
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 6,94*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,31*
Lager 4445
1260
12
€ 7,90*
ab € 5,12667*
€ 8,3025*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 8,3025*
€ 9,87998
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,0525*
€ 9,58248
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 7,01417*
€ 8,34686
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,72417*
€ 8,00176
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 6,18667*
€ 7,36214
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,12667*
€ 6,10074
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 99,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1402FR-C
ab € 61,55*
Zubehör
3M
2131-A
ab € 21,41*
Zubehör
3M
2131-B
ab € 24,34*
Zubehör
3M
00577
ab € 70,84*
Zubehör
3M
7000091719
ab € 46,12753*
Zubehör
3M
7000091728
ab € 52,06675*
Zubehör
3M
7000091723
ab € 54,61056*
Zubehör
3M
7000091729
ab € 58,85518*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.