| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-205412-YY Herst.-Nr.: 5018003 EAN/GTIN: 4056705180031 |
| |
|
| | |
| Aktenkarton, 2-wellig, HxBxT 325 x 380 x 585 mm, Qualität 2.40 BC Mit dem 2-welligen Aktenkarton in Qualität 2.40 BC und HxBxT von 325 x 380 x 585 mm transportieren Sie Ihre Dokumente sicher von Büro zu Büro. Der Karton ist ohne Klebeband zusammensteckbar und an den Griffen verstärkt. Faden im geklebten Karton machen das Material hochtragfähig. 2-welliger Aktenkarton mit Griffverstärkung Lässt sich leicht zusammenstecken Hält ohne Klebeband Fadenverstärkte, geklebte Qualität (sehr hohe Tragkraft) Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 970.00 mm | DEPTH GRO: | 970.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.160000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 48191000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Box | € 3,99* | ab € 3,09* | € 8,13* | | | | | | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 2,96* | € 8,13* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 6,27* | € 8,61* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,57* | € 8,61* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | pro Box | € 7,90* | ab € 5,953* | € 8,798* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,953* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 87,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|