| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1547154 Herst.-Nr.: 5018003 EAN/GTIN: 4056705180031 |
| |
|
| | |
| braun · zweiwellig · mit Verstärkungsstreifen im Griff · ohne Klebeband leicht zusammensteckbar · geglued und fadenverstärkt · sehr hohe TragkraftWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiwellig | Innenhöhe: | 325 mm | Material: | Wellpappe | Innenlänge: | 585 mm | Innenbreite: | 380 mm | Marke: | TRANSPAK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, aktenkarton 2-wellig, ordner versandbox, Faltkarton, Palettenkarton, Umzugskarton, Faltkartons, Karton, Archivkarton, 9185000062 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Box | € 3,99* | ab € 3,08* | € 8,05* | | | | | | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 2,95* | € 8,05* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,50* | ab € 6,65* | € 8,56* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 6,64* | € 8,59* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 6,86* | € 9,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,86* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 95,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|