Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Lithium-Ionen Lagerbehälter, HxBxT 750 x 1.000 x 1.20 205295-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205295-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LIL 280
EAN/GTIN:
     4052462062900
Suchbegriffe:
Lithium-Ionen Lagerbehälter
lithium-ionen lagerbehälter
Bauer® Lithium-Ionen Lagerbehälter, HxBxT 750 x 1.000 x 1.200 mm, 280 Liter Zuverlässiger Brandschutz durch patentiertes Füllmittel im Lithium-Ionen Lagerbehälter: Dank der erstickenden und kühlenden Wirkung der PyroBubbles® verwahren Sie beschädigte Batterien sicher geschützt. Mithilfe der Einfahrtaschen transportieren Sie die Box per Stapler oder Hubwagen. Lagerbehälter aus korrosionsbeständigem Stahlblech, mit herausnehmbarer Innenbox Zuverlässiger Brandschutz durch patentiertes Füllmittel (PyroBubbles®) Abschließbarer Deckel mit Federentlastung Platzsparend 3fach stapelbar Mit Einfahrtaschen zur Aufnahme per Gabelstapler oder Hubwagen Behältertyp = Sammelbehälter Material = Stahlblech Oberfläche = verzinkt Höhe = 750 mm Breite = 1200 mm Tiefe = 1000 mm Volumen = 280 l Eigengewicht = 261 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
261 kg
Tiefe:
1000 mm
Volumen:
280 l
Behältertyp:
Sammelbehälter
Höhe:
750 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
HEIGHT GRO:
750.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
261.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbehälter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.285,93*
€ 4.359,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.301,85*
€ 4.371,18*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.629,76*
€ 4.699,09*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.785,21*
€ 4.854,55*
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.044,33*
€ 5.113,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.113,66*
€ 6.085,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.094,75*
€ 6.062,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.056,94*
€ 6.017,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.044,33*
€ 6.002,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
502434
ab € 204,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.