Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Putzmittelschrank Lona, Buche 205240-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205240-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     913850
EAN/GTIN:
     4051814370052
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittel schrank
VCM Putzmittelschrank Lona, Buche Reinigungsmittel griffbereit an einer Stelle aufbewahren: Dies ermöglicht Ihnen der Putzmittelschrank Lona dank 6 praktischer Fächer inklusive großem Staubsauger-Fach. Dank Melaminharz-Beschichtung ist die Oberfläche flüssigkeitsbeständig und leicht zu reinigen. Geräumiger Mehrzweckschrank 6 praktische Fächer inkl. großem Staubsauger-Fach Oberfläche melaminharzbeschichtet Hochwertige Metallbeschläge In weiteren Farbausführungen erhältlich Tür Typ = Drehflügeltür Türanschlag = links rechts Schloss Typ = ohne Fronten Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Korpus Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Unterbau = Füße Unterbau Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 58 kg Versand-Hinweis = Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
Weitere Informationen:
Schloss Typ:
ohne
Türanschlag:
links\;rechts\;
Unterbau:
Füße
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
58 kg
Fronten Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Korpus Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Tür Typ:
Drehflügeltür
Unterbau Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Versand-Hinweis:
Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
59.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94036090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Putzmittelschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,72*
€ 262,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,13*
€ 254,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.