Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Putzmittelschrank Vandol II, mit Türen, Sonoma-Eiche/wei 205201-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205201-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     912189
EAN/GTIN:
     4051814351921
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
putzmittel schrank
VCM Putzmittelschrank Vandol II, mit Türen, Sonoma-Eiche/weiß Reinigungsmittel griffbereit an einer Stelle unterbringen: Im Putzmittelschrank Vandol II mit Türen finden Sie dank 6 geräumiger Fächer Platz für Ihre Reinigungsgeräte und -produkte. Flexibel einsetzbarer Haushaltsschrank Mit 6 geräumigen Fächern inkl. Staubsauger-Fach Mit 4 Fachböden Leichtgängige Türen Beliebig innerhalb der Serie „Vandol“ erweiterbar Tür Typ = Drehflügeltür Türanschlag = links rechts Schloss Typ = ohne Fronten Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Korpus Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Unterbau = Füße Unterbau Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 51 kg Versand-Hinweis = Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
Weitere Informationen:
Schloss Typ:
ohne
Türanschlag:
links\;rechts\;
Unterbau:
Füße
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
51 kg
Fronten Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Korpus Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Tür Typ:
Drehflügeltür
Unterbau Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Versand-Hinweis:
Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
HEIGHT GRO:
1820.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
52.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94036090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Putzmittelschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,17*
€ 267,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,89*
€ 266,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,91*
€ 255,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,69*
€ 222,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.