Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Aktenregal Offas, weiß 205164-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205164-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     902079
EAN/GTIN:
     4051814312953
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
VCM Aktenregal Offas, weiß Mit dem Aktenregal Offas bewahren Sie Akten ordentlich und dekorativ auf. Dafür sorgt der stabile Korpus aus Holzstruktur-Nachbildung. Das Büroregal besitzt 3 Fächer für Aktenordner. Flexibel einsetzbares Büroregal 2 Einlegeböden 3 Fächer für Aktenordner Holzstruktur-Nachbildung Einfache Montage Höhe = 1070 mm Breite = 340 mm Tiefe = 290 mm Fronten Farbe = weiß Korpus Farbe = weiß Abteile Anzahl = 3 Fächer Anzahl = 3 Böden Anzahl = 3 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Abteile Anzahl:
3
Fächer Anzahl:
3
Fronten Farbe:
weiß
Korpus Farbe:
weiß
Böden Anzahl:
3
Breite:
340 mm
Höhe:
1070 mm
Schranknutzung:
Büro
Tiefe:
290 mm
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
290.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal weiß, aktenregal, vcm aktenregal, Büroregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.