| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-205093-YY Herst.-Nr.: 291.28.861 EAN/GTIN: 4055381622361 |
| |
|
| | |
| MORAVIA Leitzylinder FlexPin, gelb/schwarz, Höhe 460 mm Der selbst aufrichtende Leitzylinder FlexPin ist aus alterungsbeständigem Polyethylen gefertigt. Dank eines Kippgelenks gibt der Pfosten bei einem Anfahrkontakt nach und richtet sich automatisch wieder auf. Selbstaufrichtender Leitzylinder Aus robustem Polyethylen Retroreflektierend Einfache Montage durch Bajonettverschluss Fuß nicht im Lieferumfang enthalten Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = Selbstaufrichtend Kopfform = Flachkopf Pfosten Durchmesser = 100 mm Bodenbefestigung Durchmesser = 270 mm Gesamtlänge = 520 mm Material = Polyethylen (PE) Oberfläche = reflektierend Sichtbarkeit = Reflektierend Befahrbar = ja Farbe = gelb schwarz Eigengewicht = 1,1 kg Weitere Informationen: | | Befahrbar: | ja | Bodenbefestigung Durchmesser: | 270 mm | Eigengewicht: | 1.1 kg | Farbe: | gelb\;schwarz\; | Gesamtlänge: | 520 mm | Kopfform: | Flachkopf | Oberfläche: | reflektierend | Pfosten Durchmesser: | 100 mm | Sichtbarkeit: | Reflektierend | Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften: | Selbstaufrichtend | Material: | Polyethylen (PE) | HEIGHT GRO: | 520.00 mm | WIDTH GRO: | 150.00 mm | DEPTH GRO: | 150.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Angabe nicht mö |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, moravia stilpoller, Leitsysteme |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 27,03* | € 35,87* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,50* | € 40,28* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,59* | € 40,60* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,35* | € 43,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,48* | € 45,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|