Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Schutz-Pumpen-Set für brennbare Medien, für Kanister und 204499-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204499-YY
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     JHSET004 - 1442 4110, 9001
EAN/GTIN:
     4055091301198
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Ex-Schutz-Pumpen-Set für brennbare Medien, für Kanister und Fässer Entzündliche Stoffe wie Aceton oder Natronlauge explosionsgeschützt abpumpen: Mit dem Ex-Schutz-Pumpen-Set für brennbare Medien fördern Sie 82 l/min. Der Universalmotor bietet 460 Watt Motorleistung und erfüllt u. a. aktuelle ATEX- und IECEx-Explosionsschutzrichtlinien. Höchste Sicherheit im Ex-Bereich Für Benzin und Lösemittel Nicht trockenlaufsicher Made in Germany Geeignet für Fass-/Gebindegröße = IBC/KTC Förderleistung = 82 Liter/Minute Förderhöhe max. = 9000 mm Medium = Aceton Alkohol Ammoniakwasser Benzin brennbare Lösungsmittel Kalilauge Natronlauge Perchlorethylen (PCE) Phosphorsäure Schwefelsäure Trichlorethylen Touluol Viskosität max. = 400 mPas Motor Anschluss = Kabel ohne Stecker optional mit Ex-Stecker Motorleistung = 460 W Motor IP Schutzart = IP 55 Kabellänge = 5 m Schlauchlänge = 2 m Schlauch Ausführung = Chemieschlauch Pumpe Zubehör = 2 Schlaucheinbindungen Edelstahl IG 1¼" bzw. IG 1 Fassverschraubung aus Polypropylen (PP) Potentialausgleichskabel-Set Zapfpistole Material = Messing Dichtung Material = Polytetrafluorethylen (PTFE) Fassverschraubung Material = Edelstahl Eintauchtiefe = 1,000 mm Elektrisch leitfähig = ja Explosionsgeschützt = ja Temperaturbeständig = 0 - 90 °C Unterspannungsauslösung = ja Bedienung = Schalter 1-Hand-Bedienung = ja Außendurchmesser = 41 mm Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
41 mm
Eintauchtiefe:
1000 mm
Förderhöhe max.:
9000 mm
Förderleistung:
82 Liter/Minute
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
IBC\/KTC
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
Schalter
Dichtung Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Elektrisch leitfähig:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Fassverschraubung Material:
Edelstahl
Kabellänge:
5 m
Material:
Edelstahl
Medium:
Aceton\;Alkohol\;Ammoniakwasser\;Benzin\;brennbare Lösungsmittel\;Kalilauge\;Natronlauge\;Perchlorethylen (PCE)\;Phosphorsäure\;Schwefelsäure\;Trichlorethylen\;Touluol\;
Motor Anschluss:
Kabel ohne Stecker\;optional mit Ex-Stecker\;
Motor IP Schutzart:
IP 55
Motorleistung:
460 W
Schlauch Ausführung:
Chemieschlauch
Schlauchlänge:
2 m
Temperaturbeständig:
0 - 90 °C
Unterspannungsauslösung:
ja
Viskosität max.:
400 mPas
Zapfpistole Material:
Messing
Pumpe Zubehör:
2 Schlaucheinbindungen Edelstahl\;IG 1¼\" bzw. IG 1\;Fassverschraubung aus Polypropylen (PP)\;Potentialausgleichskabel-Set\;
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85012000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.550,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.785,12*
€ 2.124,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.760,15*
€ 2.094,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.670,92*
€ 1.988,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.615,98*
€ 1.923,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.550,81*
€ 1.845,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.