Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift D20xH25mm 65mm 6mm Edelkorund grob 30 Zyl.PFERD 203407-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-203407-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000843506
EAN/GTIN:
     4007220097014
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstifte edelkorund
Schleifstift D20xH25mm 65mm 6mm Edelkorund grob 30 Zyl.PFERD für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen, sowie dem Schleifen von Fasen und das Beschleifen von Konturen geeignet Bindung: AR max. Drehzahl: 47700min-¹
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
19.00 mm
WIDTH GRO:
19.00 mm
DEPTH GRO:
63.00 mm
WEIGHT GRO:
.048000 kg
CUSTOMS NUMBER:
68042230
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, Verkehrssicherheitslampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,61*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,161* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 50,57*
€ 60,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,20*
€ 59,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,59*
€ 56,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,57*
€ 51,85
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 41,61*
€ 49,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.