Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe A 960 TZ Special D115x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm 203380-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-203380-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000843409
EAN/GTIN:
     4014855206537
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe A 960 TZ Special D115x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm KLINGSPOR kurze Trennzeiten bei langer Lebensdauer geringe thermische Belastung geringe Gratbildung optimiertes Bindungssystem für deutlich längere Standzeiten breites Anwendungsspektrum verpackt zu je 25 Stück in einer Box , für dauerhaft hohe Leistung und Schutz vor Feuchtigkeit Bohrung 22,23 mm Ø max. Drehzahl: 13300min-¹
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
2.00 mm
WIDTH GRO:
115.00 mm
DEPTH GRO:
115.00 mm
WEIGHT GRO:
.010000 kg
CUSTOMS NUMBER:
68042290
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4728* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 43,47*
€ 51,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,82*
€ 46,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 38,20*
€ 45,46
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 36,82*
€ 43,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.