| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-203345-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000842178 EAN/GTIN: 4037073002361 |
| |
|
| | |
| Abziehfeile L.100mm B.10mm rd.FRIEDRICH MÜLLER Original Hart Arkansas Naturstein kantenstabil für feinste Oberflächen und gratfreien Schliff die feinsten natürlichen Abziehsteine aufgrund der feinen und gleichmäßigen Struktur die Feilen sind extrem kantenstabil und nur mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum zu verwenden Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 19.00 mm | WIDTH GRO: | 15.00 mm | DEPTH GRO: | 103.00 mm | WEIGHT GRO: | .025000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82031000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,42* | € 14,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,19* | € 15,02* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 11,35* | € 15,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,55* | € 15,39* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 57,27* | € 68,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 19,09* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|