Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hart Arkansas Rundfeile 100 x 10mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hart Arkansas Rundfeile 100 x 10mm Müller
Hart Arkansas Rundfeile 100 x 10mm Müller
Hart Arkansas Rundfeile 100 x 10mm Müller
Hart Arkansas Rundfeile 100 x 10mm Müller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4037073002361
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     ARKRD10010
EAN/GTIN:
     4037073002361
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Abziehfeile, rund
Rund-Abziehfeile
Rund-Schleiffeile
Rund
Weitere Informationen:
Abmessung:
10 x 100 mm
Maße:
10 x 100 mm
Stahl:
bedingt geeignet
Guss:
empfohlen
HM:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
Stein:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, arkansas-stein 100x5, arkansas-stein, Hart, Schleiffeile-Handläpper, Feile, Arkansas, Schleiffeile, Rund
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,22*
€ 14,77*
Lager 7
10
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,31*
€ 14,83*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,39*
€ 14,85*
1 Tag
12
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 14,95*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,77*
€ 15,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842176
ab € 8,25*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842179
ab € 9,23*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842177
ab € 7,59*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842172
ab € 5,52*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842175
ab € 5,31*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
842174
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.