Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/4 Z 1/4 Zoll T 15 L.50mm zähh.WERA 202821-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-202821-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829341
EAN/GTIN:
     4013288030559
Suchbegriffe:
Bits
Bit 867/4 Z 1/4 Zoll T 15 L.50mm zähh.WERA zähhart für den universellen Einsatz für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-E 6,3
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
4.00 mm
WIDTH GRO:
9.00 mm
DEPTH GRO:
48.00 mm
WEIGHT GRO:
.005000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... > Werkzeug > Bits > Bit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
440
1
€ 7,99*
ab € 20,11*
€ 28,21*
Lager 4445
105
5
Frei Haus
ab € 32,40*
€ 40,23*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 40,23*
€ 47,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,12*
€ 46,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,79*
€ 44,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,24* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 201,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.