Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 120-250V AC B.3,5mm L.100/190mm Rundklinge V 202757-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-202757-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000828813
EAN/GTIN:
     4016133455002
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Spannungsprüfer 120-250V AC B.3,5mm L.100/190mm Rundklinge VDE/GS Griff transparent Klinge isoliert Klingenlänge: 100mm prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
20.00 mm
DEPTH GRO:
190.00 mm
WEIGHT GRO:
.030000 kg
CUSTOMS NUMBER:
90303370
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 1,03*
4 Tage
290
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,713*
€ 1,053*
3 Tage
6200
10
pro Stück
€ 9,45*
ab € 0,90*
€ 1,27*
5 Tage
290
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,76*
Lager 4445
1050
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,512*
€ 1,772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,772*
€ 2,10868
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,722*
€ 2,04918
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,512*
€ 1,79928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 177,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05005655001
ab € 3,89*
Ähnlich
H+H Werkzeug
45200 GS
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.