Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel 7 SW 32mm L.380mm Form A CV-Stahl GEDORE 201835-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201835-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823932
EAN/GTIN:
     4010886609132
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel 7 SW 32mm L.380mm Form A CV-Stahl GEDORE CV-Stahl verchromt mit gleichen Schlüsselweiten Ringseite 15° abgewinkelt, Maulstellung 15° DIN 3113 Form A ISO 3318, ISO 7738 Ausführung: Form A
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
27.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
.512000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
116
1
€ 4,95*
ab € 15,79*
€ 19,56*
1 Tag
35
1
€ 6,90*
ab € 15,87*
€ 19,67*
6 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 16,33*
€ 20,21*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 16,97*
€ 21,05*
Lager 4445
105
1
€ 7,90*
ab € 23,72*
€ 32,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 26
ab € 11,35*
Ähnlich
Gedore
7 27
ab € 11,08*
Ähnlich
Gedore
7 30
ab € 14,42*
Ähnlich
Gedore
7 36
ab € 30,15*
Ähnlich
Gedore
7 XL 10
ab € 7,34*
Ähnlich
Gedore
7 XL 11
ab € 8,07*
Ähnlich
Gedore
7 XL 12
ab € 8,01*
Ähnlich
Gedore
7 XL 8
ab € 6,70*
Ähnlich
Gedore
7 XL 9
ab € 7,05*
Ähnlich
PROMAT
4000823532
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.