Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rabitzzange DIN ISO 9242 L.200mm pol.schwarz atram.KNIPEX 200696-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-200696-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810055
EAN/GTIN:
     4003773014393
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Rabitzzange DIN ISO 9242 L.200mm pol.schwarz atram.KNIPEX (Rabitz- oder Flechterzange) zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert Kopf poliert harter Draht Ø: max. 1,4mm Zange: schwarz atramentiert mittelharter Draht Ø: max. 1,8mm Kopf: poliert
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
45.00 mm
DEPTH GRO:
205.00 mm
WEIGHT GRO:
.230000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, monierzange 200mm, eisenflechterzange, Spezialzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 11,52* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 44,26*
€ 52,67
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 43,19*
€ 51,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,03*
€ 50,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,61*
€ 48,33
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 34,56*
€ 41,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.